- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ウォールフック ステンレスのおすすめ人気ランキング
ウォールフック ステンレスのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新123件の「ウォールフック ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒下フック」、「外れにくい フック」、「フンキャッチャー」などの商品も取り扱っております。
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック梱包数20個
エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
1個
¥2,060税込¥2,266
翌日出荷
水本機械製作所ステンレス ウォールフックPD型
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。寸法d(mm)4.2寸法a(mm)17.5寸法B(mm)70寸法P(mm)54H(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
AIOULE(ふじわら)ウォールフックIP型 ステンレス
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
TRUSCOウォールフックPD型 ステンレス製
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。トラスコ品番833-7823材質ステンレス(SUS304)質量(g)153種類パッドアイ2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
水本機械製作所ウォールフックPD型
材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
水本機械製作所ステンレス ラブフック 曲面用
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。トラスコ品番833-7830材質ステンレス(SUS304)質量(g)140種類パッドアイ2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨適合ロープ径(Φmm)10以内吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
AIOULE(ふじわら)ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス
曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)64種類ウォールフック寸法H(mm)34
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
水本機械製作所ウォールフック ステンレス製
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
AIOULE(ふじわら)ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス
底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)71種類ウォールフック寸法H(mm)34
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷